サイトー工業
サイトー工業の 工事用品
サイトー工業の 型枠・基礎工事部材
サイトー工業の 型枠サポート材
型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
85289235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
表面処理
クロメートメッキ
板厚(mm)
6
幅(mm)
75
全長(mm)
195
全高(mm)
70
質量(g/個)
850
用途
壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
関連資料:
(0.29MB)
注意
※必ず、チェーンが引張る壁側に近くなるように取り付けてください。
※必ず、アンカーと周り止めの釘を打ち込んで取り付けてください。