理科実験用ガスコンロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 85290364 品番 F35-6408-04
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,600円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。

点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106
注意
※別途イワタニカセットガス・イワタニカセットガスジュニアが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする