ナリカ
ナリカの 収納・設備・保管・運搬用品
ナリカの 作業台/実験台
ナリカの スチール作業台
理科実験用ガスコンロセット ST2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85290714
品番
F35-6408-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,032
販売価格(税別)
¥
9,120
バスケットに入れる
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容
理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本
点火方式
圧電点火方式
安全装置
カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガス
ブタンガス
発熱量(kcal/h)
最大:約600
材質
SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)
242×191×106(理科実験用ガスコンロ)