ナリカ
ナリカの 収納・設備・保管・運搬用品
ナリカの 作業台/実験台
ナリカの スチール作業台
理科実験用ガスコンロセット KFST2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85290723
品番
F35-6408-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容
理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台
点火方式
圧電点火方式
安全装置
カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガス
ブタンガス
発熱量(kcal/h)
最大:約600
材質
SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)
242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)