M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888 M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888 M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888 M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888 M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888 M3X6 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290888

ステンレス用六角軸面取りドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85290888 品番 M3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。
皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。
HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。
プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。

刃径(mm)(面取刃径)6.3 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 全長(mm)53 ドリル径(Φmm)3 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下 用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする