HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の ワークライト
18Vコードレスワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85290967
品番
UB18DB (NN)
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電源仕様
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED
白色(1個)
明るさ(Lm)
350〜2000
質量(kg)
1.2
防塵防水性能
IP54
角度調整範囲
360°
仕様
フックでの吊り下げ可能
バッテリー電圧(V)
18
関連資料:
(1.2MB)