HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の ワークライト
18Vコードレスワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85290976
品番
UB18DD (NN)
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電源仕様
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池、家庭用電源AC100V
LED
白色(216個)
明るさ(Lm)
1000〜10000
質量(kg)
4.1
防塵防水性能
IP65
出力
USB:DC5V/1A
バッテリー電圧(V)
18
関連資料:
(1.2MB)