CNR120 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291143 CNR120 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291143 CNR120 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291143

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大トルク(N・m)常用:1200 注文コード85291143 品番CNR120
参考基準価格(税別)¥746,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は最大トルクなど5種類から選べます 他の種類を見る

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。
シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。
高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。
ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。
低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。
市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10 最大トルク(N・m)常用:1200 本体質量(kg)7.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×329×83 寸法(mm)出力角:25.4 トルク制御範囲(N・m)500〜1200 繰返し精度(%)締付:±5 本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約140(M24(F10T)締付時) モーターブラシレスDCモータ タイプインパクトソケット対応 付属品出力アダプター:Y60006、L形反力受:Y07182、ブッシュ:Y07166、スピロロックス:Y40513、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用)、(-)ドライバー、バッテリー(4.0Ah):1、バッテリー:(BSL36B18):1、バッテリーカバー:1、充電器:(UC18YDL2):1、取扱説明書、メタルケース 差込角(mm)25.4(1inch) 先端形状差込角(ピン&Oリング) 機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応 バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替 バッテリー電圧(V)36/18※自動切替 充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V 充電器質量(g)800 充電時間(分)40 適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能) 1充電当たりの作業量140本※六角高力ボルト(F10T):M24締付時
注意
※代表画像を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする