タイボロン SD-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード85291247 品番027539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。
水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。
アルミ・ステンレスなどを腐食しません。
使用後は水洗いで簡単に除去できます。
臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。

容量(mL)420 引火点(℃)12 外観黒色液体 比重0.94 用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする