スーパーステンブライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85291256 品番TK-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。
刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。
ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。
電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。
100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。
100〜240V入力対応で海外でも使用可能です。
背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。
オートリセット機能搭載。

入力電圧(V)100〜240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部) 用途ステンレス溶接の焼け取り電解

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ステンブライトTK510紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする