ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 85291396 品番 NEO#150
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。
6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。

容量(L)4 種別中性塩電解液(万能用) 電気回路特殊波形、クリーナー回路 分類産業:タンク・容器、一般、化学プラント 材質No.1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、二相ステンレス 用途ステンレス用 仕様液類用途:焼け取り用電解液(中性液)、優先性:スピード優先、不動態化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする