日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85291439
品番
RG-382B
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
RG-382Aの後継品です。
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
ホース取付口
Rc1/4
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.5
排気方向
前方排気
質量(kg)
0.5
用途
スポット溶接の修正やバリ取り
注意
※ご使用の砥石の最高使用周速度をご確認下さい.