シバタッチ 粘着式ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質粘着ピン:専用耐熱樹脂、ストリッパー:専用耐熱樹脂 仕様専用粘着チップ:BC-4200 注文コード85291536 品番MT-4200
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。
挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット
粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用

用途
微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品
微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程
微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程
異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程
傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い
異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程
材質粘着ピン:専用耐熱樹脂、ストリッパー:専用耐熱樹脂 使用可能回数20000回〜30000回 仕様専用粘着チップ:BC-4200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする