曜日別特売
EXK195 EXTERIOR油焼仕上げ鏝 宮谷製作所 85291746

EXTERIOR油焼仕上げ鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)195
内容量1本注文コード85291746品番EXK195
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

油焼の鋼での加工した仕上げ鏝です。様々な業種の方にも最適なEXTERIOR鏝!油焼で材料の伸びが良く仕上げ作業に便利です。(本焼・ステンに比べて鏝にネバリがあります)モルタル作業や仕上げ作業に便利です。

用途モルタル作業や仕上げ作業に材質寸法(mm)195幅(mm)尻:55肩幅(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする