耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(44g) 注文コード 85293408 品番 GM-8300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

■ 製品の特徴
火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。
高耐熱性 : -30℃〜220℃の広範囲で接着力を維持。
耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。
金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。
高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。
低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。
高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。
■ プロフェッショナルが選ぶ理由
本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。
また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や
密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。

用途
■ 主な用途例
1. プラント・工場設備(MRO)
漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。
緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。
肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。
2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品
エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。
精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。
船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。
3. 金型・溶接・接合補強
金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。
溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。
接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。
4. 形状復元・造形
ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。
金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。
特性耐薬品、耐油、耐水、腐食防止 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 質量(g)最小混合量:11(※最小混合の場合は付属の軽量容器を使用してください。) 温度範囲(℃)接着力維持:'-30〜+220 温度(℃)硬化:15以上 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 危険物の数量4g/40g 混合比主剤:硬化剤=100:10 硬化時間常温(25度)で3〜6時間で実用強度、50〜80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3〜6時間放置後に50〜80℃で1〜2時間加熱(耐熱接着力最大限) 危険物の性状水溶性/非水溶性
関連資料:化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(2.6MB) 取扱説明書:(0.76MB)
注意
※保管方法 :  保管は直射日光を避け熱源より遠ざけて保管してください。保管は容器を密閉し中から出したものを戻さないでください。
※性能を引き出すため、軽量・今号は電子天秤又は付属のK-Kプレートで正確に実施してください。
※高温状態での使用は効果が早くなるので気を付けてください。

商品説明動画

[バリオス] 金属みたいなパテでキャブを補修! [GM-8300]
この動画は、4人が参考にしています。
【参考動画】ゼファー・ZRXのエンジンフィンが欠けちゃった・・・でも大丈夫!エンジンフィン補修の材料と方法をご紹介|カスタムネイキッド専門店 KMD YOKOHAMA BASE
この動画は、1人が参考にしています。
金属ボンド最強決定戦!! 絶版部品を溶接無しで直したい ジーナスGM8300、JBウェルド
この動画は、4人が参考にしています。
【アーカイプ】アルミリムのガリ傷をチャンと治す!How to Remove Scuffs From Your wheel !! 【English edition】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85293408
2026-01-05
用途:
鈑金作業での鉄板の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化までの時間が短い為、作業箇所へは
多目に盛り付け、素早く済ませないと
折角の材料が無駄となります。
何個かリピしてコツを掴みました。

1人が参考にしています
対象商品:
85293408
2025-08-28
用途:
バイクや車の整備
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

これまでも様々なエポキシ系パテや接着剤を
使用してきましたが、これは耐熱性、強度ともに高い。
すごいわ。
使用方法もとても簡単です。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
各種パテ作業、造形
株式会社アートクラフト 様

可也高価ですが性能的には満足で磨くとほぼ鏡面に近い感じも出せますので、いろいろな修正、加工、造形などに使え便利です。特にアルミ製品に使用すると(うまく行けば)ほぼ一体に見えるようになるのでなかなかGoodです。

2024-11-07
用途:
サブホッパーの穴開き修理
製造業

アルミのサブホッパーの穴開きに使用しました。
穴を拡大し、ステンレスを形状に切り
パテ埋めしました。
熱硬化もしたのでカチカチに固まってくれました。
仕上げにペーパーヤスリで仕上げたら業者が直したようになりました。

対象商品:
85293408
2024-06-04
用途:
自動車板金
サービス業

硬化後の加工もやりやすく仕上げも良い感じです。金属パテならこれ一択なのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
85293408
2023-11-09
用途:
機械修理

耐熱性が高く、エンジンカバーの補修などに重宝しています。

対象商品:
85293408
2023-01-30
用途:
アルミ部品の欠け部分の補修
大木商会 様

アルミ製のバックステップのバックプレートが一部欠けた為、この補修材で整形して元に戻りました。硬化後は同等の硬さを再現しました。高価なケミカル品が多数出ていますが、この商品は少量で販売されているのでロスも少なく済みました。また、保管は専用のケースに入れて更にジップロックで外気との接触を遮断すると三ヶ月は硬化せずに保存出来ます。優れものです。

4人が参考にしています
対象商品:
52630534
2023-12-26
用途:
オイルパンの穴補修
オートガレージチェックポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乾かした後に熱を入れると、カチカチに固まり、オイル漏れが治りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする