刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85293435 品番10001000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。
基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。木箱入り
ハンドルがヒノキ製なので軽くてしっくりと手になじみます。

セット内容平刀9/印刀6・9/丸刀3・6・9/三角6/浅丸9/丸スクイ9/浅丸スクイ12 材質刃物鋼青紙2号 木曽ヒノキ 柄長さ(mm)180 ケース桐箱 用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする