液晶保護フィルム 2020 ヤスリクロス 8インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85293505 品番anti-f-lscn08-mc002892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

サイズ8インチ 適合機種2020 新型 ヤリスクロス 8インチ 特性指紋防止/光沢 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85293505
2023-05-15
用途:
自動車乗車時
電気・ガス・熱供給・水道業

貼り易さ、仕上がり、光沢感、指紋跡など、どれも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする