液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85293523 品番anti-f-lscn15-mc003171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

サイズ12.3インチ 適合機種トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 特性指紋防止/光沢 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85293523
2023-10-19
用途:
パネルタッチの時指紋が付かない
株式会社寺西組 様

簡単装着誰にでも取付できます 見た目も綺麗ですね サイズもピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする