のぞき見防止 プライバシー フィルター 13インチ / 13.3インチ MacBook Pro13 / Air13 / M2 Pro13.3 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85296594 品番private-mag-18mbp13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Mac Book pro 13 (2016-2020年) Mac Book Air 13 (2018-2020年) MacBook M2 Pro 13.3(2022年)に対応。
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
フィルターはリバーシブル仕様で、片面は光沢、片面は反射防止加工になっています。
ブルーライトカット率:約28% 紫外線カット率:約99%

適合機種Mac Book pro 13 (2016-2020年) Mac Book Air 13 (2018-2020年) MacBook M2 Pro 13.3(2022年) 取付け方法マグネット式 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※フィルムがずれた状態で取り付けると、画面を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがあります。画面にぴったりくっつけて取り付けてください。
※PCの型番が異なるとフィルムが対応しませんので、お手元の型番をよくご確認の上、ご購入ください。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする