のぞき見防止 プライバシー フィルム レッツノート CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) 左右方向からの覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85296795 品番sm-pvt-180-lspc12-mc002839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン非対応。
透過率:75%、紫外線カット率:99%、厚さ:0.4mm、ハードコート加工:硬度3H

適合機種Let'snote CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) / CF-SV72DDQR / CF-SV72DFPR / CF-SV72DGQR / CF-SV72FGQR / CF-SV73DTQR / CF-SV73FRQR / CF-SV7HDFPR / CF-SV7HDGQR / CF-SV7HDWQR / CF-SV7HFBQR / CF-SV7HFGQR / CF-SV7JDUQR / CF-SV7JFQQR / CF-SV7LDDQR / CF-SV7LDFPR / CF-SV7LDGQR / CF-SV7LFGQR / CF-SV7MDTQR / CF-SV7MFRQR / CF-SV8CDFPR / CF-SV8CDGQR / CF-SV8CDWQR / CF-SV8CFBQR / CF-SV8CFGQR / CF-SV8DDUQR / CF-SV8DFNQR / CF-SV8FDMQR / CF-SV8FDSQR / CF-SV8GDUQR / CF-SV8GFNQR / CF-SV8KDGQR / CF-SV8KDMQR / CF-SV8KDPQ / CF-SV8KDRQR / CF-SV8KDWQR / CF-SV8LDSQR / CF-SV8LDUQR / CF-SV8LFNQR / CF-SV9ADMQR / CF-SV9ADPQR / CF-SV9ADSQR / CF-SV9EDUQR / CF-SV9EFNQR / CF-SV9HDMQR / CF-SV9HDPQR / CF-SV9HDSQR / CF-SV9KDUQR / CF-SV9KFNQR / CF-SV9NDCQR / CF-SV9NDMQR / CF-SV9NDRQR / CF-SV9NDSQR / CF-SV9PDUQR / CF-SV9PFNQR / CF-SZ6PDYQR / CF-SZ6PDKPR / CF-SZ6PDLQR / CF-SZ6QDAQR / CF-SZ6QFMQR / CF-SZ6BDYQR / CF-SZ6BDKPR / CF-SZ6BDLQR / CF-SZ6CDAQR / CF-SZ6CFMQR / CF-SZ6HDYPR / CF-SZ6HDKPR / CF-SZ6HDLQRCF-SZ6JD3QR / CF-SZ6JFMQR 取付け方法はめ込み式 のぞき見防止対応 用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。 タッチパネル方式対応
注意
※液晶の平面部分のみを保護します。液晶端が湾曲している端末の場合、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする