パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85297048 品番 BM-IBSP14NBK
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけない内側の優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護します。
撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。
保護性能とスリムを両立させたインナーケースです。

適合機種13.3〜14.0インチ ノートパソコン 材質ポリエステル、低反発ポリウレタン ブラック 質量(g)約235 表面処理撥水 幅W×厚さ×高さH(mm)約365×25×260 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約330×235×25※参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする