BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057

BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057
BM-IBSP15NBK パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコム 85297057

パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅W×厚さ×高さH(mm)約395×25×280
内容量1個注文コード85297057品番BM-IBSP15NBK
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけない内側の優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護します。
撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。
保護性能とスリムを両立させたインナーケースです。

適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステル、低反発ポリウレタンブラック質量(g)約265表面処理撥水幅W×厚さ×高さH(mm)約395×25×280寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約365×255×25※参考収納寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする