※フィラメント写真

HPF-XY540Z-100 HPフィラメント(XYRON TM タイプ) ホッティーポリマー 85297888 HPF-XY540Z-100 HPフィラメント(XYRON TM タイプ) ホッティーポリマー 85297888

HPフィラメント(XYRON TM タイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100g) 注文コード 85297888 品番 HPF-XY540Z-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。

材質旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」 フィラメント径(Φmm)1.75±0.12 質量(g)100 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):290〜310、乾燥:100×3〜5時間、テーブル:80〜100 速度造形スピード:20〜50mm/sec グリーン購入法適合 タイプ540Z 用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント 仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)
関連資料:(0.55MB)
注意
※成型条件は機種によって異なります。
※高い柔軟性を持つために、造形物を強くつぶした場合、積層造形物の構造上、応力が集中する場所から裂けてしまう可能性があります。その場合、一般的な瞬間接着剤や接着材、アロンアルフア(東亞合成社)や、スーパーX(セメダイン社)等で接着可能です。
※品質の劣化を避ける為、フィラメントはジッパー付きの袋に入れ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする