小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の シート
小泉製麻の 防草シート
ルンルンシート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85297949
品番
100cm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。
モノタロウではこんなお得な商品も!
防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
質量(g/m
2
)
120
使用場所
屋外暴露
幅(m)
1
長さ(m)
100
色
黒黒
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.43
耐候年数(年)
3〜5
使用目的
防草
注意
※個人宅、離島配送不可です。
※配送が難しいエリアがございます。場合によってはお客様確認の上配送会社支店留めになる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません