小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の シート
小泉製麻の 防草シート
緑化マルチフェルトVer.600
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
1
注文コード
85298195
品番
100cm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
幅(m)
1
長さ(m)
50
色
緑
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐候年数(年)
10
質量(g/m
2
)
600
使用場所
屋外暴露
注意
※個人宅、離島配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85298195
100cm×50m
68942609
100cm×25m
緑化マルチフェルトVer.600
小泉製麻
1巻
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)