緑化マルチフェルトVer.600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)2 注文コード85298204 品番200cm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。

幅(m)2 長さ(m)50 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐候年数(年)10 質量(g/m2)600 使用場所屋外暴露
注意
※個人宅、離島配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする