PC-64-SUS-36 ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下 85299035

PC-64-SUS-36 ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下 85299035
PC-64-SUS-36 ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下 85299035

ステンレスベアリング入戸車(丸型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)36
内容量1個注文コード85299035品番PC-64-SUS-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸型です。

用途鋼製建具タイプ丸型車輪径(Φmm)36材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])588[60](2個当り)付属品M3皿木ネジ2本
関連資料:(0.33MB)
注意
※ベアリングは鉄製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする