ジョー・プリンス竹下
ステンレスベアリング入戸車(平型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
30
30
36
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85299053
品番
PC-65-SUS-30
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
平型です。
用途
鋼製建具
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
材質
[車]ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
392[40](2個当り)
付属品
M3皿木ネジ2本
関連資料:
(0.33MB)
注意
※ベアリングは鉄製です。