PLANET Technology
PLANET Technologyの 無線LAN・ネットワーク機器
PLANET Technologyの スイッチングハブ
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85300128
品番
FNSW-1601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
100BASE-TX:16ポート
仕様
ハードウェアバージョン9
材質
メタル
質量(kg)
1.3
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
AC100〜240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×140×44
材質(ケース)
メタル
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜50