PLANET Technology
PLANET Technologyの 無線LAN・ネットワーク機器
PLANET Technologyの スイッチングハブ
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85300146
品番
GSD-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
1000BASE-T:8ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×93×32
取付け方法
デスクトップ、ウォールマウント
仕様
ハードウェアバージョン3
材質
メタル
質量(g)
428
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
AC100〜240V
材質(ケース)
メタル
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜50