PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85300155 品番 GSD-1008HP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

出力(W)最大120 ポート数1000BASE-T:10ポート 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 仕様ハードウェアバージョン2 材質メタル 質量(g)1205 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源AC100〜240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43 材質(ケース)メタル 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする