タッチペン(赤ボールペン付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85300417 品番91786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥180
販売価格(税別)
164

本体を回転させるとボールペンのペン先が出てくるタッチペン
材質:鉄。サイズ:10×8×137mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質 寸法(mm)10×8×137 用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする