MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装資材
MK(丸喜金属本社)の 内装資材関連商品
モヘアシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2.5m)
仕上
グレー
注文コード
85300889
品番
P-009
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
グレー
材質
ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)
長さ(m)
2.5
毛丈(mm)
6
ベース幅(mm)
6