LT-NLES05L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301668 LT-NLES05L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301668 LT-NLES05L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301668 LT-NLES05L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301668

LEDスリム多目的灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85301668 品番 LT-NLES05L-HN
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます

電球の種類LED 光源色電球色 定格消費電力(W)5.0 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)500 エネルギー消費効率(Lm/W)100.0 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約302×34×61(本体のみ) 本体質量(g)約208 取付ピッチ(mm)200 付属品固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×4枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする