LTC-LC12S2-WL LEDクリップライト オーム電機 85301869 LTC-LC12S2-WL LEDクリップライト オーム電機 85301869 LTC-LC12S2-WL LEDクリップライト オーム電機 85301869 LTC-LC12S2-WL LEDクリップライト オーム電機 85301869

LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85301869 品番LTC-LC12S2-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型

光源色電球色 全光束(Lm)約350(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V〜 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m)約1.1 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 調光方式2段階(100%-50%-0) 可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類LED 調光の可否
取扱説明書:(1.29MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85301869 LTC-LC12S2-WL 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする