LH-C48A5 LED充電式ライト オーム電機 85301993 LH-C48A5 LED充電式ライト オーム電機 85301993 LH-C48A5 LED充電式ライト オーム電機 85301993 LH-C48A5 LED充電式ライト オーム電機 85301993

LED充電式ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85301993 品番LH-C48A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形

電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85301993 LH-C48A5 19268588 LH-C48B5 ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機 ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85301993
2024-03-27
用途:
夜間確認

充電式は初めてですが、小型なのに明るさがすごい。
大満足商品です。

対象商品:
85301993
2023-04-05
用途:
機械のメンテナンス時

丁度良い大きさで明るさも申し分ないです。お安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする