曜日別特売
LHA-SP265Z-S 防水LEDズームライト オーム電機 85302018

LHA-SP265Z-S 防水LEDズームライト オーム電機 85302018
LHA-SP265Z-S 防水LEDズームライト オーム電機 85302018
LHA-SP265Z-S 防水LEDズームライト オーム電機 85302018

防水LEDズームライト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約265
外径×全長(mm)約27×138
内容量1個注文コード85302018品番LHA-SP265Z-S
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

モノタロウではこんなお得な商品も!
電球の種類LED電源単3形乾電池2本(別売)光束(Lm)約265外径×全長(mm)約27×138保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:HIGH(ハイ)モード 約10.5、LOW(ロー)モード 約28、明るさ5ルーメンまで:HIGH(ハイ)モード 約16.7、LOW(ロー)モード 約43照射距離(m)約125質量(g)約58(電池別)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85302009
2025-11-16
用途: 寝床の灯り
製造業

高齢の両親が寝床から起きた時の灯りで使用。明るいので安心して歩けるのと単3電池で常備しやすい点もいい。

対象商品 : 85302009
2024-08-31
用途: 機械のメンテナンスなど

とても明るく、使い勝手が良いです。
価格も安く、防水性もあり、非常に満足です。
機械メンテナンスが早く正確にできています。

対象商品 : 85302018
2023-10-05
用途: 夜に山道を歩く時に使用します。
エトウセイダイ不動産業

LEDなので明るさもあり、防水性があって雨の時でも使用できます。電池の保ちもかなり良いです。

対象商品 : 85302009
2023-07-11
用途: 電装BOXの配線作業、狭小スペース確認作業
株式会社ハイボット

思っていたよりライトが明るく、昭光範囲も広い為、使い勝手がとても良いです。
暗い所を的確に照らすことが可能で様々な作業が捗り購入して良かったと思います。

対象商品 : 85302018
2022-11-09
用途: 散歩などに

夜の散歩に使用するので購入しました。
大きさもポケットに入る大きさで、
明るさも十分で価格が安いのでコストパフォーマンス良いです。
また、電池も単三2本なので入手しやすいのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする