明るさを求める方におすすめのコンセント式 明かりの欲しい場所に角度調節可能 光源色は昼光色 保護等級IP44の防じん防まつ形 検知範囲は最大約180°、最長約12m 点灯時間は約5秒〜5分に調節可能
我が家の駐車場に付けてます。左右ライトが別々の方向にセット出来る優れものです!
従業員の出入り口に設置を致しました。ライトは驚くほど明るく、夜でも昼間のような状況となります。防犯には最高に良いと思います。また、要望としては、センサーの稼働範囲は左右は調整できますが、上下の調整ができない為、今後の製品展開として、センサーが上下も調整出来る様になると、最高に良い商品になると思います。
今まで電球2灯式のセンサーライトを使ってましたが不具合が有りましたのでこちらに交換してみました。白色で滅茶苦茶明るいですかなり広範囲で照らしてくれますこれだけ明るいと防犯用にもいいですね