OSWindows 10 Pro
ディスプレイ12.3インチ
解像度2736×1824
使用CPUCore i3
メモリー容量8GB
ストレージSSD
容量128GB
用途Win11 UPG要件適合商品
付属品法人向け Surface Pro 7+、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
仕様オフィスソフトなし
寸法(mm)292×201×8.5
インターフェース3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、microSDXC カード リーダー (Wi-Fi)
スピーカーDolby Atmos® 搭載 1.6W ステレオ スピーカー
ワイヤレス通信Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー
Webカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)
USBタイプUSB-C X 1、フルサイズ USB-A × 1