曜日別特売

ロックス 蓋付収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)22
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)530
内容量1個注文コード85302824品番530S
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。

容量(L)22クリアスタッキング材質ポリプロピレンフタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)530TKG品番9-0177-0104コンテナ種類べた目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする