ロックス 蓋付収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85302833 品番 740M
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。

容量(L)50 クリア スタッキング 材質ポリプロピレン フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)740 TKG品番9-0177-0111 コンテナ種類べた目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする