TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の PCアクセサリー
TENMA(天馬)の メディア収納用品
TENMA(天馬)の CDボックス
CDいれと庫
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85302867
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
CDケースが約38枚収納できます。
スライド式の仕切板付で本やソフトが倒れるのを防ぎます。
蓋の両端にロックが付いており、外れにくく、移動の際も安心です。
材質
本体/ポリプロピレン、仕切板/スチロール樹脂付属品
間口W×奥行D×高さH(mm)
175×450×150
容量(L)
8
色
オールクリア
収納枚数(枚)
38(CD)
TKG品番
9-0808-0401
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
175×450×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
145×395×135