ジェイ・イー・ジェイ
ジェイ・イー・ジェイの コンテナー
ジェイ・イー・ジェイの ボックスコンテナ
ジェイ・イー・ジェイの バックルコンテナ
インテリアボックス オリオン ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
容量(L)
7.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×245×155
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
245
TKG品番
9-0177-0901
有効内寸法・奥行(mm)
202
有効内寸法・高さ(mm)
136
有効内寸法・幅(mm)
265