THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の 保存容器・調味料入れ
THERMOS(サーモス)の キッチンポット
18-8高性能保温食缶シャトルドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304784
品番
GBK-10C
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内フタ・外フタの2枚フタ構造
クリップ付で、ケータリング性能に優れています。
ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別
内フタ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×340×240
容量(L)
10
質量(kg)
4.2
保温効力(℃)
80以上(2時間)
TKG品番
9-0196-0701