イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
楽ちんパック ごはん一膳用(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
85305003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
楽ちんパックフタをしたまま、レンジ加熱OK!
加熱中に発生する蒸気がフタを押し上げ、蒸気を逃します。
フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20〜140
容量(mL)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×116×63
色
クリアホワイト
電子レンジ
○
TKG品番
9-0241-0101