TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
AM-3 抗菌 ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85305283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
24
外径×深さ(Φmm×mm)
260× 94
容量(L)
2.5
板厚(mm)
0.6
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
TKG品番
9-0256-0704