長谷川化学工業
長谷川化学工業の キッチン・調理用品
長谷川化学工業の 保存容器・調味料入れ
長谷川化学工業の おひつ/わっぱ
抗菌ハセガワのおひつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307453
品番
HO-30
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
割れ・木くずの心配がなく衛生的
内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。
洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)
80
材質
外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン
内径×深さ(mm)
275×115
容量(升)
ごはん:1
寸法(cm)
30
TKG品番
9-0536-0701