オルファ パッケル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85307557 品番PK-1
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

本体にポリアセタールを使用しているので、耐久性・バネ性に優れています。
V字形状の刃で、利き手や切る方向を問わず使用できます。

材質本体/ポリアセタール(耐熱95℃)、刃/ステンレス 全長(mm)106 TKG品番9-0588-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85307557
2024-01-23
用途:
各種パッケージ開封

今の所切れ味は良好で問題無し。
保管中に刃が露出しない工夫や、挟む時にどの位置で切れるかのガイドがあると良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする