TC コマーシャルクランクカンオープナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85307566 品番-
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)183 TKG品番9-0590-0101
注意
※家庭で使用する一般の缶詰(2号缶:内径102mm〜5号缶:内径74.1mm)用です。
※輸入缶、角缶、ジュース缶もご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
缶切り、空き缶の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶、缶切り等で検索して商品が出て来ますが、20Lのエンジンオイル缶は厚く切ることが出来ません。通常の食品等の缶は楽に切れます。エンジンオイル等の厚い缶を切りたい場合は、切れませんので検索からの購入には注意が必要です。

4人が参考にしています
2025-02-06
用途:
食料品の缶切り
サービス業

1号缶を開けるのを主に使うが、全然切れない。
返品したいくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
85307566
2022-12-22
用途:
かなりいいですね
その他業種

これは回す時の指先だけとの違いですね 楽に缶きりが出来ますね
歓んでますよ 前のは回すのにも重すぎて その前のがいいよねと
いわれましたよ 何か工夫してハンドルを付けようかと思いましたね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする