針状外付温度センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85307609 品番 MR9301D10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。
CEマーキング適合。
高精度±0.5℃(-5〜50℃間)。
データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。
小形・軽量、操作も簡単。
パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。
電池切れになっても収録データを長期保持。
データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。
測定間隔10〜50秒または1〜60分間隔で任意設定。

TKG品番9-0616-0504
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする